Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zenerdiode SOT-23 18 V 350 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30030600
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX84C18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Zenerdiode
vishay diode
zenerdiode
Zenerdiode, Marking: Y6, Gehäuse: SMD, Gehäusetyp: SOT-23, Verlustleistung: 350 mW, Zener-Widerstand: 10 Ω, Zenerspannung: 18 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Zener-, Zenerdioden, Z-Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,184*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,328*
€ 0,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,268*
€ 0,319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG