Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

XLR, Kabelstecker 3 HP Schraubanschluss grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030576
Hersteller:
     Amphenol Entertainment
Herst.-Nr.:
     HP-3-FG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
XLR, Kabelstecker, Typ=HP-3-FG, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=5 mm, Kabeleingang max.=15 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=25 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Zulassungen=UL cUL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP54, Serie=HP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: XLR, Kabelstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.