Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 32 Bit VTLA-124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30030363
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MZ2048EFH124-I/TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.1...3.6 V, Anzahl I/Os: 97, Anzahl Timer: 9, Busbreite: 32 Bit, Extras: CAN/Ethernet/EBI/EMI/I²C/PMP/SPI/UART/USART/USB OTG, Gehäuse: VTLA-124, ADC Auflösung: 12 Bit, Flash-Speicher: 2 MB, RAM: 512 kB, SRAM: 512 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: SRAM, mikrocontroller 32 bit, pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,75*
€ 12,27*
€ 5,90*
ab € 9,52*
€ 12,51*
€ 6,95*
ab € 9,80*
€ 13,66*
€ 5,95*
ab € 10,04*
€ 16,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,87*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 759,19*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 418,31*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,98*
Zubehör
Elnec
60-0061
€ 2.084,38*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,17*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 46,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG