Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Temperatursensor MQFN-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30030353
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP9600-I/MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Temperatursensor, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Temperaturmessbereich: -40...+125 °C, Versorgungsspannung: 2.7...5.5 V, Ausgang: 2-Wire/I²C, Gehäuse: MQFN-20, Genauigkeit: ±1.5 °C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensoren, digital, Sensoren, Temperatur-, digital
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 5,34*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 3,31*
€ 5,46*
2
€ 6,95*
ab € 3,65*
€ 5,62*
1
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 5,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,11*
Zubehör
Chip Quik
SMD1NL
ab € 16,21*
Zubehör
Duratool
79-050-100
ab € 30,86*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 41,32*
Zubehör
Italeco
IWT
ab € 227,45*
Zubehör
Microchip Technology
ADM00665
ab € 58,95*
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 7,12*
Zubehör
RS Pro
158907
ab € 31,48*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,07*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 45,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG