Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker einfach 2 MHz SC-70-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Operationsverstärker; 2MHz; 2,2÷5,5V; Kanäle:1; SC70-5
Operationsverstärker; 2MHz; 2,2÷5,5V; Kanäle:1; SC70-5
Artikel-Nr.:
     115-30030352
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6V71UT-E/LTY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Einzelne Versorgungsspannung: 2 ...5.5 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: SC-70-5, Rail-to-rail-Swing: Eingang/Ausgang, Anstiegsrate: 1 V/µs, Ausgangsstrom: 40 mA, Bandbreite: 2 MHz, Leerlaufverstärkung: 126 dB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren microchip, comparator, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,96*
€ 1,22*
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,85*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,38*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,54*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 59,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG