Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit QFN-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30030347
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP32GS202-I/MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
ad converter
AD Konverter
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3...3.6 V, Anzahl I/Os: 21, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 16 Bit, Extras: I²C/IrDA/LIN/SPI/UART/PWM, Gehäuse: QFN-28, ADC Auflösung: 12 Bit, Flash-Speicher: 32 kB, RAM: 2 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 2,75*
€ 3,76*
1
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 4,15*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 3,10*
€ 4,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,14*
Zubehör
Microchip Technology
SW006022-2
ab € 945,46*
Zubehör
Microchip Technology
AC244008
ab € 368,94*
Zubehör
Microchip Technology
DM183021
ab € 119,36*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-2
ab € 85,95*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-3
ab € 108,06*
Zubehör
Microchip Technology
DM240314
ab € 123,29*
Zubehör
Microchip Technology
DM300018
ab € 95,97*
Zubehör
Microchip Technology
DM330013-2
ab € 29,89*
Zubehör
Microchip Technology
DM330021-2
ab € 182,72*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 172,82*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 424,18*
Zubehör
Microchip Technology
MCP3901EV-MCU16
ab € 77,25*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 41,42*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG