Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit SSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30030346
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP16GS202-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
ad converter
AD Konverter
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3...3.6 V, Anzahl I/Os: 21, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 16 Bit, Extras: I²C/IrDA/LIN/SPI/UART/PWM, Gehäuse: SSOP-28, ADC Auflösung: 12 Bit, Flash-Speicher: 16 kB, RAM: 2 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 2,27*
€ 3,08*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,39*
€ 3,12*
1
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 4,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,32*
Zubehör
Microchip Technology
SW006022-2
ab € 961,19*
Zubehör
Elnec
DIL28W/SSOP28 ZIF 200MIL
ab € 99,50*
Zubehör
Microchip Technology
AC244008
ab € 362,93*
Zubehör
Microchip Technology
DM183021
ab € 120,68*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-2
ab € 79,27*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-3
ab € 107,86*
Zubehör
Microchip Technology
DM240314
ab € 125,42*
Zubehör
Microchip Technology
DM300018
ab € 97,51*
Zubehör
Microchip Technology
DM330013-2
ab € 29,98*
Zubehör
Microchip Technology
DM330021-2
ab € 186,10*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 173,73*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 470,51*
Zubehör
Microchip Technology
MCP3901EV-MCU16
ab € 76,98*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 41,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG