Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit QFN-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30030344
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP16GS202-I/MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
ad converter
AD Konverter
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3...3.6 V, Anzahl I/Os: 21, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 16 Bit, Extras: I²C/IrDA/LIN/SPI/UART/PWM, Gehäuse: QFN-28, ADC Auflösung: 12 Bit, Flash-Speicher: 16 kB, RAM: 2 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,21*
€ 3,54*
1
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 3,60*
2
€ 6,95*
ab € 2,37*
€ 4,10*
1
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 4,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,11*
Zubehör
Microchip Technology
SW006022-2
ab € 955,19*
Zubehör
Duratool
S02
ab € 85,49*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 758,76*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 168,62*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 418,24*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 41,98*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 41,32*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1159
ab € 100,29*
Zubehör
Microchip Technology
SW006022-1
ab € 481,37*
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
ab € 6,66*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,07*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 45,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG