Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 4.5...9 VDC 5 VDC 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30029973
Hersteller:
     Delta-Electronics
Herst.-Nr.:
     SD02S0505A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler, Abmessungen L x B x H: 24 x 13.7 x 8 mm, Ausgangsspannung 1: 5 VDC, Ausgangsstrom 1: 400 mA, Ausgangsstrom 2: 100 mA, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Eingangsspannung: 4.5...9 VDC, Anschluss: SMD, Leistung: 2 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Konverter, DC/DC, DC/DC-Wandler, Stromversorgungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG