Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 4.5...5.5 VDC 15 VDC 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30029798
Hersteller:
     Delta-Electronics
Herst.-Nr.:
     PD01S0515A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler, Abmessungen L x B x H: 19.5 x 6.1 x 10.2 mm, Ausgangsspannung 1: 15 VDC, Ausgangsstrom 1: 67 mA, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Eingangsspannung: 4.5...5.5 VDC, Anschluss: THD, Leistung: 1 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Konverter, DC/DC, DC/DC-Wandler, Stromversorgungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG