Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil 7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30029409
Hersteller:
     Delta-Electronics
Herst.-Nr.:
     AA07S2400A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromversorgungen
Konverter, AC/DC
AC/DC-Wandler
Schaltnetzteile
Schaltnetzteil, Abmessungen L x B x H: 50.8 x 25.4 x 19.5 mm, Ausgangsspannung 1: 24 VDC, Ausgangsstrom 1: 0.291 A, Eingangsspannung AC: 85...264 VAC, Eingangsspannung DC: 120...370 VDC, Montageart: Printmontage, Efficiency: 78 %, Leistung: 7 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG