| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30029302 Herst.-Nr.: CA18CAN12PA EAN/GTIN: 5709870387789 |
| | |
|
| | |
| Kapazitiver Sensor, Typ=CA18CAN12PA, Ausgangsstrom=200 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=40 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Erfassungsreichweite max.=12 mm, Schaltfrequenz max.=50 Hz, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=PNP Schliesser + Öffner, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67 IP68 IP69K, Serien=CA18CAN |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,27* | € 74,65* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 61,36* | € 76,24* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 77,79* | € 97,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|