Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalpotentiometer 5 kOhm <prefix>±</prefix> 3 % 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30029257
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3683S-1-502L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drucktastenpotentiometer
Digitalpotentiometer, Typ=3683S-1-502L, Anzahl der Gänge=3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=23.62 mm, Höhe=26.67 mm, Länge=37.08 mm, Nennleistung=2 W, Toleranz (±)=3 %, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Einstelltyp=Taster, Montageart=Panelmontage, Serien=3680
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
25,25 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
24
Frei Haus
ab € 38,64*
€ 61,54*
Frei Haus
ab € 47,26*
€ 63,65*
€ 8,95*
ab € 53,48*
€ 74,04*
2 Tage
62
€ 14,99*
ab € 39,89*
€ 75,61*
€ 5,90*
ab € 67,25*
€ 94,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-385-3
ab € 42,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.