Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 28V 15mA T5.5 1.1cd Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30028882
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     209-997-23-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
LED-Lampe, Typ=209-997-23-38, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser=5 mm, Lichtintensität=1.1 cd, Länge=29 mm, Spannung=28 V, Spitzenwellenlänge=-999, Versorgungsspannung – AC=28 V, Versorgungsspannung – DC=-888, Versorgungsstrom=15 mA, Lichtfarbe=Weiss, Glühlampensockel=T5.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
0,85 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,78*
€ 22,19*
Lager 115
28
€ 5,95*
ab € 8,76*
€ 22,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
203723
ab € 5,79*
Ähnlich
RS Pro
228902
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.