Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer, 2 Eingänge, -200 ... 1372°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30028722
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     TMD-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Thermometer, Typ=TMD-50, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=200 h, Eingänge=2, Genauigkeit=0.1 %, Temperaturmessbereich max.=1372 °C, Temperaturmessbereich min.=-200 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=4x AAA, Thermometertyp=Fühler, Serien=TMD50 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
270 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
442,3 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,64*
€ 107,84*
€ 5,46*
ab € 92,86*
€ 107,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,26*
€ 109,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,77*
€ 111,04*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 112,78*
€ 128,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
3730085
ab € 129,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.