Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterietester, 1.5 ... 9 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30028707
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     BAT-250-EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Batterietester, Typ=BAT-250-EUR, Anzeigedisplay=Analog, Passende Batterie=Mignon Mikro Baby Mono Knopfzellen Block-Akku, Messbereich Spannung=1.5 ... 9 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
92 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,26*
€ 14,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,81*
€ 14,58*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,81*
€ 14,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,97*
€ 14,82*
Lager 115
12
€ 5,95*
ab € 12,83*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
AM-520-EUR KIT
ab € 101,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.