Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs- und Durchgangsprüfer, IP64, LCD, Visuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30028703
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2100-GAMMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Spannungs- und Durchgangsprüfer, Typ=2100-GAMMA, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AAA, Inhalt=Battery Manual Protection Cap, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=Voltage Continuity, Schutzart=IP64, Messbereich Spannung=AC: 1 kV DC: 1.2 kV, Serien=2100 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
350 mm
Tiefe:
87 mm
Bruttogewicht:
518 g
Breite:
54 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: beha durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, Spannungs- und Durchgangsprüfer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 5,90*
ab € 102,34*
€ 119,38*
Frei Haus
ab € 94,08*
€ 120,13*
€ 5,95*
ab € 102,82*
€ 120,14*
Frei Haus
ab € 101,05*
€ 121,54*
Lager 115
137
Frei Haus
ab € 126,53*
€ 147,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 39,11*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,97*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,46*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,39*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,25*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.