Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs- und Durchgangsprüfer, IP64, LCD, Visuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30028702
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2100-BETA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Spannungs- und Durchgangsprüfer, Typ=2100-BETA, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AAA, Inhalt=Battery Manual Protection Cap, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=Voltage Continuity, Schutzart=IP64, Messbereich Spannung=AC: 1 kV, Serien=2100 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
350 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
524 g
Breite:
53 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,47*
€ 105,20*
€ 5,95*
ab € 90,00*
€ 107,32*
2 Tage
49
€ 6,40*
ab € 90,18*
€ 107,44*
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,71*
€ 108,75*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 107,30*
€ 126,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1241961
ab € 108,02*
Ähnlich
Beha Amprobe
2X 2100-BETA + 1 FREE 2100-ALPHA
ab € 152,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.