Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo Saveris 2-H1 - Funk-Datenlogger mit Display und integriertem Temperatur- und Feuchtefühler, 2 Kanäle, Wi-Fi / USB, -30 ... 50°C, 10.000 Messungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30027964
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO SAVERIS 2-H1
EAN/GTIN:
     4029547013188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Testo Saveris 2-H1 - Funk-Datenlogger mit Display und integriertem Temperatur- und Feuchtefühler, Typ=TESTO SAVERIS 2-H1, Kanäle=2, Messtemperatur max.=50 °C, Messtemperatur min.=-30 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=NTC, Batterietyp=4x AA, Inhalt=Wi-Fi Data Logger USB Cable Wall Bracket Batteries Calibration Certificate, Messfunktionen=Temperature Humidity, Schnittstellentyp=Wi-Fi USB, Schutzart=IP30, Speicherkapazität=10.000 Messungen, Weitere Messbereiche=Feuchtigkeit: 0 bis 100%, Serien=Saveris 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
428 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,03*
€ 283,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,28*
€ 283,56*
Frei Haus
ab € 276,91*
€ 304,83*
Frei Haus
ab € 280,02*
€ 309,96*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 306,86*
€ 338,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,38*
€ 402,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,14*
€ 397,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,94*
€ 384,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,62*
€ 379,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,86*
€ 365,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 306,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0572 2020
ab € 27,95*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.