Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 12.1" 1024 x 768 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30027917
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TCG121XGLPAPNN-AN20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 245.76 x 184.32 mm, Auflösung: 1024 x 768 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 85°, Rechts: 85°, Oben: 85°, Unten: 85°, Betriebstemperatur: -30...+80 °C, Modulmass B x H x T: 260.5 x 203.4 x 10.3 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 12.1", Schnittstelle: LVDS, Touchscreen: Nein, Anzahl Farben: 16700000, Helligkeit: 400 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 50000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.670 kg
Nettogewicht:
0.670 kg
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Touchscreen, touch screen 12", graphische displays, TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,88*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG