Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 10.4" 1024 x 768 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30027916
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TCG104XGLPAPNN-AN40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 210.4 x 157.8 mm, Auflösung: 1024 x 768 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 85°, Rechts: 85°, Oben: 85°, Unten: 85°, Betriebstemperatur: -30...+80 °C, Modulmass B x H x T: 230 x 180.2 x 10.5 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 10.4", Schnittstelle: LVDS, Touchscreen: Nein, Anzahl Farben: 262000, Helligkeit: 1300 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 70000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.500 kg
Nettogewicht:
0.500 kg
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Touchscreen, 10.4" touch screen, graphische displays, TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,61*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG