Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 10.4" 800 x 600 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30027913
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TCG104SVLQ*PNN-AN*37
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Bezeichnung: TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 211.2 x 158.4 mm, Auflösung: 800 x 600 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 85°, Rechts: 85°, Oben: 85°, Unten: 85°, Betriebstemperatur: -30...+80 °C, Modulmass B x H x T: 230 x 180.2 x 10.8 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 10.4", Schnittstelle: LVDS, Touchscreen: Nein, Anzahl Farben: 1620000, Helligkeit: 700 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 70000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.500 kg
Nettogewicht:
0.500 kg
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Touchscreen, 10.4" touch screen, graphische displays, TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,32*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG