Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 10.1" 1280 x 800 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30027912
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TCG101WXLPAANN-AN20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 170.4 x 135.6 mm, Auflösung: 1280 x 800 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 80°, Rechts: 80°, Oben: 80°, Unten: 80°, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 216.96 x 156.8 x 9.4 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 10.1", Blickwinkel: 6 Uhr, Schnittstelle: LVDS, Touchscreen: Nein, Anzahl Farben: 16700000, Helligkeit: 500 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 50000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.500 kg
Nettogewicht:
0.500 kg
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Touchscreen, 10.4" touch screen, graphische displays, TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,80*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,35*
€ 274,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG