Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Sockel 28 VE%3DPackung à 17 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30027644
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2199298-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
IC-Sockel, Typ=1-2199298-9, Anzahl Kontakte=28, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe gesamt=5.1 mm, Isolationswiderstand=1 GΩ, Kontaktwiderstand=20 mΩ, Länge=35.56 mm, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=1 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Reihenabstand=7.62 mm, Stiftlänge=3 mm, Anschlussart=Radiale Leitungen, Isoliermaterial=Thermoplast, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Entflammbarkeit=UL 94V-0
Weitere Suchbegriffe: ic sockel 28 polig, IC-Sockel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1700
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,54*
1 Tag
1507
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,371*
€ 0,867*
Lager 115
97
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 84,14*
€ 113,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,58*
€ 135,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,60*
€ 131,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,88*
€ 128,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 88,88*
€ 105,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 86,85*
€ 103,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,22*
€ 100,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 84,14*
€ 100,13
pro Paket
1 Paket enthält 17 Stück (ab € 4,94942* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
2227MC-28-03-05-F1
ab € 0,448*
Ähnlich
Multicomp
MC-2227-28-03-F1
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.