Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR LED 950 nm 5 mm (T1¾)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30027642
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 4546
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Infrarot-Diode
IR Emitter
IR-Led
IR LED, Betriebstemperatur: -40...+100 °C, Strahlstärke: 130 mW/sr, Gehäuse: 5 mm (T1¾), Lichtfarbe: infrarot, Peak-Wellenlänge: 950 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: LED Bedrahtet, infrarot-diode 100ma, infrarot-diode, led bedrahtet infrarot, IR LEDs, IR Leuchtdioden, LED, IR-, Leuchtdioden, IR-, Infrarot-LEDs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,26*
€ 0,36*
2
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,385*
1
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,41*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,27*
€ 0,50*
1
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
IRI-4400
ab € 5,25*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,166*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,22*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,21*
Sonstiges
k.A.
RTC-52-VE100
ab € 5,94*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,26*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG