Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilnut für Buchsengehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30027533
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AWM-3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Keilnut für Buchsengehäuse, Typ=AWM-3P, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=7.5 A, Aufnahmeschaft=Keilsperrenbuchse, Farbe Zubehör=Orange, Geeignet für=ATM Series Connector, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,113*
€ 0,177*
2 Tage
418
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,102*
€ 0,235*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0825*
€ 0,2677*
Lager 115
222
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1442*
€ 0,3179*
1 Tag
107
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,108*
€ 0,323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3179*
€ 0,3783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2206*
€ 0,26251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,179* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT13-204-2005
ab € 0,0439*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-20141
ab € 0,31*
Zubehör
Amphenol
ATM04-3P
ab € 0,76*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,20*
Zubehör
Amphenol
AWM-3S
ab € 0,0786*
Zubehör
Amphenol
AT62-20-0122
ab € 0,188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.