Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, Thermoplast, Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30027495
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT13-204-2005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Blindstopfen, Typ=AT13-204-2005, Farbe Zubehör=Weiss, Geeignet für=Steckverbinder Serie ATM, Material Zubehör=Thermoplast, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Dichtstopfen, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,0791*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1197*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0437*
€ 0,1311*
2 Tage
17675
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,061*
€ 0,1681*
Lager 115
5604
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0605*
€ 0,1748*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,748* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.