Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 32 Bit TQFP-100 (14 x 14)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30026441
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MZ2048EFH100-I/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.1...3.6 V, Anzahl I/Os: 78, Anzahl Timer: 9, Busbreite: 32 Bit, Extras: CAN/Ethernet/I²C/PMP/SPI/UART/USART/USB OTG, Gehäuse: TQFP-100 (14 x 14), ADC Auflösung: 12 Bit, Flash-Speicher: 2 MB, RAM: 512 kB, SRAM: 512 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 9,10*
€ 11,53*
€ 6,95*
ab € 8,26*
€ 12,36*
€ 5,95*
ab € 9,38*
€ 15,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 168,48*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 423,79*
Zubehör
Microchip Technology
DM320002
ab € 61,23*
Zubehör
Microchip Technology
AC320006
ab € 54,24*
Zubehör
Microchip Technology
DM320005-2
ab € 263,89*
Zubehör
Microchip Technology
DM320007-C
ab € 111,85*
Zubehör
Microchip Technology
DM320007
ab € 114,17*
Zubehör
Microchip Technology
MA320019
ab € 24,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG