Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
Mikrocontroller 32 Bit TQFP-100 (12 x 12)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-30026437
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
PIC32MZ0512EFF100-I/PT
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.1...3.6 V, Anzahl I/Os: 78, Anzahl Timer: 9, Busbreite: 32 Bit, Extras: CAN/Ethernet/I²C/PMP/SPI/UART/USART/USB OTG, Gehäuse: TQFP-100 (12 x 12), ADC Auflösung: 12 Bit, Flash-Speicher: 512 kB, RAM: 128 kB, SRAM: 128 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
TH
... >
Digitale Schaltungen
>
Mikrocontroller (MCU)
>
PIC Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe:
SRAM
,
pic-prozessor
,
8 Bit Mikrocontroller
,
µC
,
Controller
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
€ 4,50*
ab € 7,80*
€ 9,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 11,23*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 7,33*
€ 11,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EEPROM I²C 256 x 8 Bit SOT23-5
Microchip Technology
24AA02E48T-I/OT
ab € 0,22*
Zubehör
Schnittstellen-IC - Transceiver Microchip Technology KSZ8081RNACA-TR RMII 1/1 QFN-24
Microchip Technology
KSZ8081RNACA-TR
ab € 0,75*
Zubehör
Schnittstellen-IC - Transceiver Microchip Technology KSZ8081RNBIA-TR RMII 1/1 QFN-32
Microchip Technology
KSZ8081RNBIA-TR
ab € 0,98*
Zubehör
Schnittstellen-IC - Transceiver Microchip Technology LAN8710AI-EZK MII, RMII 4/4 QFN-32
Microchip Technology
LAN8710AI-EZK
ab € 1,37*
Zubehör
Schnittstellen-IC - Transceiver Microchip Technology LAN8720A-CP RMII 4/4 QFN-24
Microchip Technology
LAN8720A-CP
ab € 1,01*
Zubehör
Schnittstellen-IC - Transceiver Microchip Technology MCP2551-I/SN CAN 1/1 SOIC-8-N
Microchip Technology
MCP2551-I/SN
ab € 0,75*
Zubehör
Schnittstellen-IC - Transceiver Microchip Technology MCP2561-E/SN CAN 1/1 SOIC-8
Microchip Technology
MCP2561-E/SN
ab € 0,671*
Zubehör
Speicher-IC Microchip Technology SST26VF032B-104I/SM SOIC-8 FLASH 32 MBit 4 M x 8
Microchip Technology
SST26VF032B-104I/SM
ab € 1,33*
Zubehör
System-on-Chip (SOC) ATECC608A-MAHDA-S, Mikrocontroller, Mikroprozessor CMOS UDFN 8-Pin
Microchip Technology
ATECC608A-MAHDA-S
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG