Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper für DC/DC-Wandler, TEN 15WI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30026239
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN-HS4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Druckguss Kühlkörper
Kühlkörper für DC/DC-Wandler, Typ=TEN-HS4, Breite=31 mm, Höhe=-999, Tiefe=18 mm, Geeignet für=TEN 15WI, Stromversorgungszubehör – Material=Aluminium, Stromversorgungszubehör – Typ=Kühlkörper, Serien=TEN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
18 mm
Tiefe:
116 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper, traco dc dc wandler, dc dc steller, Kühlkörper für DC/DC-Wandler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 4,90*
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,91*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 5,26*
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 5,74*
€ 8,95*
ab € 3,24*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.