Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 0.68 uH 15.5 A ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30026148
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP7028A-R68M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, SMD Abmessungen L x B x H: 7.3 x 6.6 x 2.8 mm Temperaturbereich: -40 ... +150 °C Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: 7028 Schirmung: abgeschirmt Toleranz: ±20% Trägermaterial: Carbonyl Wicklungsart: 1x Anzahl der Induktivitäten L1: 1 Eigen-Resonanzfrequenz: 67 MHz Nenninduktivität L1: 0.68 uH Strom I sat: 25 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, smd drossel, Induktivität
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,591*
€ 1,38*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,9281*
€ 1,4555*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4555*
€ 1,73205
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,1883*
€ 1,41408
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9281*
€ 1,10444
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
SPM6530T-R68M140
ab € 0,499*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG