Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 1 uH 18 A ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30026052
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1038A-1R0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität, SMD, Abmessungen L x B x H: 11 x 10 x 3.8 mm, Temperaturbereich: -40...+150 °C, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: 1038, Schirmung: geschirmt, Toleranz: ±20%, Trägermaterial: Carbonyl, Wicklungsart: 1x, Eigen-Resonanzfrequenz: 47 MHz, Strom I sat: 36 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3.8 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
11 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Induktivitäten SMD, SMD-Zweifachdrossel, Chip-Induktivitäten, SMD-Filter, HF-Drosseln SMD
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,56*
€ 1,47*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,254*
€ 1,736*
1
€ 5,95*
ab € 0,631*
€ 2,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,736*
€ 2,06584
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG