Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XTL Schriftband, Vinyl, 19mm x 7m, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30025390
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868752
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
XTL Schriftband, Typ=1868752, Bandbreite=19 mm, Bandlänge=7 m, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Weiss, Bandmaterial=Vinyl, Etikettenart=Inspektion, Geeignet für=Dymo XTL 300 Dymo XTL 500, Textfarbe=Schwarz

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino XTL-300; Rhino XTL-500
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 24,20*
€ 32,17*
1 Tag
20
1
€ 4,50*
ab € 24,47*
€ 32,40*
1
€ 5,95*
ab € 24,46*
€ 32,50*
1
€ 4,50*
ab € 24,66*
€ 32,84*
Lager 115
10
1
Frei Haus
ab € 33,20*
€ 48,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.