Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimpkontakt, ... 18AWG, 10A, Stecker, Packung à 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30025338
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3623/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer Stecker
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Crimpkontakt, Typ=SA3623/P, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=10 A, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Art des Kontakts=Bearbeitet, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Zur Verwendung mit=Steckverbinder der Serie 6000 Buccaneer, Serie=Buccaneer®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
8 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 0,922*
1
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,922*
€ 1,09718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14232
ab € 633,93*
Zubehör
Bulgin
14945/SP
ab € 5,18*
Zubehör
Bulgin
14946/SP
ab € 5,82*
Zubehör
Bulgin
15019/SP
ab € 103,72*
Zubehör
Bulgin
15021/SP
ab € 121,11*
Zubehör
Bulgin
PXM7088/0507
ab € 3,69*
Zubehör
Bulgin
PXM7088/1315
ab € 4,97*
Zubehör
Bulgin
14917/SP
ab € 1,16*
Zubehör
Bulgin
14944/SP
ab € 5,72*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/0507
ab € 1,65*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/0713
ab € 1,61*
Zubehör
Bulgin
PXM6010/08P/CR/0709
ab € 22,69*
Zubehör
Bulgin
PXM6010/22P/CR/0910
ab € 25,23*
Zubehör
Bulgin
PXM6012/02P/CR
ab € 11,48*
Zubehör
Bulgin
PXM6012/03P/CR
ab € 5,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.