Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter Allstromsensitiver 2 A 2-polig, Auslösecharakteristik typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30024426
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY5202-7
EAN/GTIN:
     4001869226620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens sicherungsautomat 2a 2-poli...
Leitungsschutzschalter, Ausführung: Allstromsensitiver, Auslösecharakteristik: type C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA, Polzahl: 2-polig, Schutzart: IP20, Serie: SENTRON, Nennspannung: 400 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.328 kg
Nettogewicht:
0.328 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 76,78*
€ 81,98*
8 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 80,13*
€ 85,30*
€ 7,90*
ab € 81,27*
€ 86,40*
€ 6,95*
ab € 90,26*
€ 95,46*
Lager 115
Frei Haus
ab € 136,22*
€ 152,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG