Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter Allstromsensitiver 4 A 1, Auslösecharakteristik C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30024415
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY5104-7
EAN/GTIN:
     4001869226361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter c 4 a 1-poli...
Leitungsschutzschalter, Ausführung: Allstromsensitiver, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA, Polzahl: 1, Schutzart: IP20, Serie: SENTRON, Nennspannung: 400 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.164 kg
Nettogewicht:
0.164 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
pro Stück
€ 45,00*
ab € 33,01*
€ 33,01*
17 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 33,45*
€ 37,15*
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,57*
€ 38,27*
18 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 35,29*
€ 39,02*
Lager 115
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 56,87*
€ 65,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG