Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter Allstromsensitiver 3 A 1-polig, Auslösecharakteristik typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30024413
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY5103-7
EAN/GTIN:
     4001869226354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1-polig 3a
Leitungsschutzschalter, Ausführung: Allstromsensitiver, Auslösecharakteristik: type C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA, Polzahl: 1-polig, Schutzart: IP20, Serie: SENTRON, Nennspannung: 400 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.165 kg
Nettogewicht:
0.165 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 33,42*
€ 37,17*
€ 7,90*
ab € 35,30*
€ 39,22*
€ 6,50*
ab € 36,82*
€ 40,77*
15 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 37,96*
€ 41,94*
Lager 115
Frei Haus
ab € 58,47*
€ 67,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG