Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 4.3" 480 x 272 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30024347
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TCG043WQLBAANN-GN00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Graphische Displays
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 95.04 x 53.856 mm, Auflösung: 480 x 272 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 70°, Rechts: 70°, Oben: 60°, Unten: 65°, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 105.5 x 67.2 x 5.9 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 4.3", Blickwinkel: 6 Uhr, Schnittstelle: C-MOS, Touchscreen: Nein, Anzahl Farben: 16700000, Helligkeit: 450 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 70000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.075 kg
Nettogewicht:
0.075 kg
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Touchscreen, 4" touchscreen, graphische displays, TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG