Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 4 A 2 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30024128
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY6204-7
EAN/GTIN:
     4001869246482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter c 4a 2-polig
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...400 VAC, Breite: 36 mm, Magnetische Auslösung: 5…10 x In, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltvermögen: 6 kA, Polzahl: 2, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.304 kg
Nettogewicht:
0.304 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
pro Stück
€ 4,45*
ab € 35,88*
€ 39,60*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 39,21*
€ 42,80*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,68*
€ 43,24*
7 Tage
k.A.
pro Stück
€ 6,95*
ab € 41,61*
€ 44,95*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,36*
€ 71,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG