Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 63 A 4-polig type C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30024126
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4463-7
EAN/GTIN:
     4001869182292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens leitungsschutzschalter 4 po...
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...400 VAC, Breite: 72 mm, Magnetische Auslösung: 5...10 x In, Auslösecharakteristik: type C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA, Polzahl: 4-polig, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.660 kg
Nettogewicht:
0.660 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 154,47*
€ 166,12*
€ 7,90*
ab € 159,53*
€ 171,85*
€ 6,95*
ab € 175,94*
€ 190,43*
€ 6,95*
ab € 192,78*
€ 209,67*
Lager 115
Frei Haus
ab € 247,96*
€ 309,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,92*
€ 368,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,13*
€ 316,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG