Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 63 A 4-polig type B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30024125
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4463-6
EAN/GTIN:
     4001869182117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens leitungsschutzschalter 4 po...
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...400 VAC, Breite: 72 mm, Magnetische Auslösung: 3...5 x In, Auslösecharakteristik: type B, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA, Polzahl: 4-polig, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.660 kg
Nettogewicht:
0.660 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 114,12*
€ 119,93*
41 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 123,52*
€ 130,95*
€ 6,95*
ab € 127,70*
€ 135,83*
€ 6,95*
ab € 139,55*
€ 149,36*
Lager 115
Frei Haus
ab € 175,66*
€ 219,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG