Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 40 A 4-polig type C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30024124
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4440-7
EAN/GTIN:
     4001869182278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens c
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...400 VAC, Breite: 72 mm, Magnetische Auslösung: 5...10 x In, Auslösecharakteristik: type C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA, Polzahl: 4-polig, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.627 kg
Nettogewicht:
0.627 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 110,69*
€ 116,29*
15 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 113,73*
€ 119,87*
€ 7,90*
ab € 113,73*
€ 119,87*
€ 6,95*
ab € 125,06*
€ 133,13*
Lager 115
Frei Haus
ab € 172,24*
€ 214,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,28*
€ 254,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,52*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 14,36*
Zubehör
Siemens
5SV3644-6
ab € 33,39*
Zubehör
Siemens
5SV3346-6
ab € 64,40*
Zubehör
Siemens
5ST3715
ab € 11,80*
Zubehör
Siemens
5ST3716
ab € 46,89*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 18,47*
Zubehör
Siemens
5ST3043
ab € 32,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG