Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 63A Pole%3D3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30024122
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4363-7
EAN/GTIN:
     4001869182018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Typ=5SY4363-7, Anziehmoment – Schraubentyp max.=3 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=2.5 Nm, Breite=54 mm, Höhe=90 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=10 kA, Nennstrom=63 A, Pole=3, Tiefe=70 mm, Art des Anschlusskontakts=Schraube, Auslösemechanismus=-999, Montageart=Snap-On, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=CSA 22.2 EN 60898-1 UL 1077, Serien=SENTRON
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Tiefe:
96 mm
Bruttogewicht:
503 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 88,57*
€ 108,94*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,48*
€ 124,30*
€ 5,46*
ab € 114,14*
€ 129,33*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,19*
€ 129,56*
Lager 115
16
Frei Haus
ab € 206,00*
€ 255,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,62*
€ 295,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,65*
€ 273,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 218,16*
€ 259,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,49*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,61*
Zubehör
Siemens
5ST38202
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,44*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,20*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 433,90*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,21*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,94*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,16*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,14*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,88*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 6,85*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.