Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 63 A 3-polig type B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30024121
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4363-6
EAN/GTIN:
     4001869181837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 3p 63a
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...400 VAC, Breite: 54 mm, Magnetische Auslösung: 3...5 x In, Auslösecharakteristik: type B, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA, Polzahl: 3-polig, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.506 kg
Nettogewicht:
0.506 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 64,71*
€ 68,39*
€ 7,90*
ab € 66,66*
€ 70,46*
14 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 68,13*
€ 72,00*
€ 6,95*
ab € 80,50*
€ 84,03*
Lager 115
Frei Haus
ab € 121,04*
€ 150,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG