Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 40 A 3 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30024120
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4340-7
EAN/GTIN:
     4001869181998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat c 3polig 40a
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...400 VAC, Breite: 54 mm, Magnetische Auslösung: 5…10 x In, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA, Polzahl: 3, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.473 kg
Nettogewicht:
0.473 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 47,24*
€ 60,85*
€ 3,50*
ab € 69,47*
€ 73,38*
€ 6,50*
ab € 69,65*
€ 73,56*
€ 6,40*
ab € 70,44*
€ 74,34*
€ 4,95*
ab € 72,14*
€ 76,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG