Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 40 A 3-polig type B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30024119
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4340-6
EAN/GTIN:
     4001869181820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens leitungsschutzschalter 3 po...
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...400 VAC, Breite: 54 mm, Magnetische Auslösung: 3...5 x In, Auslösecharakteristik: type B, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA, Polzahl: 3-polig, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.478 kg
Nettogewicht:
0.478 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 43,41*
€ 47,39*
€ 7,90*
ab € 45,33*
€ 49,31*
€ 6,50*
ab € 46,64*
€ 50,38*
15 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 49,20*
€ 52,64*
Lager 115
Frei Haus
ab € 77,88*
€ 104,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 2,741*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 3,452*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 1,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,096*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 7,04*
Zubehör
Siemens
5ST3615
ab € 3,56*
Zubehör
Siemens
5ST3740
ab € 16,23*
Zubehör
Siemens
5ST3710
ab € 30,74*
Zubehör
Siemens
5ST3708
ab € 7,53*
Zubehör
Siemens
5ST3738
ab € 3,96*
Zubehör
Siemens
5ST3645
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG