Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 63 A 2-polig type C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30024118
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4263-7
EAN/GTIN:
     4001869181721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens 2 po...
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...400 VAC, Breite: 36 mm, Magnetische Auslösung: 5...10 x In, Auslösecharakteristik: type C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA, Polzahl: 2-polig, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.341 kg
Nettogewicht:
0.341 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 51,87*
€ 65,53*
25 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 76,20*
€ 80,10*
€ 7,90*
ab € 83,71*
€ 87,12*
€ 6,95*
ab € 92,96*
€ 96,53*
€ 6,95*
ab € 102,02*
€ 106,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG