Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 16 A 1 + N C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30024110
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL6516-7
EAN/GTIN:
     4001869389325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...250 VAC, Breite: 72 mm, Magnetische Auslösung: 5…10 x In, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltvermögen: 6 kA, Polzahl: 1 + N, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.222 kg
Nettogewicht:
0.222 kg
Ursprungsland:
RO
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,10*
€ 11,64*
11 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 18,20*
€ 21,08*
€ 7,90*
ab € 19,99*
€ 23,20*
12 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 22,00*
€ 25,35*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 29,73*
€ 38,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
LVD2
ab € 27,11*
Zubehör
Uni-Trend
UT15C
ab € 28,12*
Zubehör
Eaton
174197
ab € 36,24*
Zubehör
Eaton
174206
ab € 21,10*
Zubehör
Eaton
174200
ab € 43,81*
Zubehör
Eaton
174209
ab € 29,89*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 12,90*
Zubehör
Eaton
174203
ab € 11,63*
Zubehör
Eaton
174222
ab € 18,16*
Zubehör
Eaton
174204
ab € 14,10*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 21,93*
Zubehör
Eaton
174205
ab € 16,18*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 55,01*
Zubehör
Eaton
174207
ab € 39,43*
Zubehör
Eaton
174201
ab € 69,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG