Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 13 A 1 + N type C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30024108
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL6513-7
EAN/GTIN:
     4001869389318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...250 VAC, Breite: 72 mm, Magnetische Auslösung: 5...10 x In, Auslösecharakteristik: type C, Kurzschlussschaltvermögen: 6 kA, Polzahl: 1 + N, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.221 kg
Nettogewicht:
0.221 kg
Ursprungsland:
RO
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,04*
€ 11,42*
9 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 19,25*
€ 22,29*
€ 6,95*
ab € 23,52*
€ 26,95*
€ 4,80*
ab € 25,70*
€ 29,33*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 30,45*
€ 40,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
LVD2
ab € 27,30*
Zubehör
Uni-Trend
UT15C
ab € 20,28*
Zubehör
Eaton
174206
ab € 21,35*
Zubehör
Eaton
174197
ab € 35,89*
Zubehör
Eaton
174209
ab € 29,79*
Zubehör
Eaton
174200
ab € 43,51*
Zubehör
Eaton
174203
ab € 11,74*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 12,90*
Zubehör
Eaton
174204
ab € 14,09*
Zubehör
Eaton
174222
ab € 18,03*
Zubehör
Eaton
174205
ab € 16,07*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 21,68*
Zubehör
Eaton
174207
ab € 39,11*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 54,65*
Zubehör
Eaton
174210
ab € 48,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG