Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polymer-Elko 220 uF 10 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30024049
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T591D227M010ATE080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Polymer-Elko, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauart: Tantalum-Polymer, Bauform: 7343, Kapazitätstoleranz: ±20%
Weitere Informationen:
Höhe:
3.1 mm
Breite:
4.3 mm
Tiefe:
7.3 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator, smd kondensator 10v, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Kondensatoren SMD
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 2,34*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,54*
€ 2,34*
1
€ 5,95*
ab € 0,5526*
€ 3,9956*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG